{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 932 A | |
Širina konice b | 10 mm | |
Debelina konice a | 1,6 mm | |
Dolžina rezila | 175 mm | |
celotna dolžina | 287 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660300 10 | |
EAN/GTIN | 4013288191236 | |
Številka proizvajalca | 05018270001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftform in kapo za udarjanje 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
448 kosov na zalogi
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
384 kosov na zalogi
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 287 | 294 | 295 |
Dolžina rezila | 175 | 175 | 175 |
Širina konice b | 10 | 10 | 10 |
Debelina konice a | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 | 13 | 13 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |