{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 160 i VDE | |
Širina konice b | 3,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Debelina konice a | 0,6 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 181 mm | |
Konica | Lasertip | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663100 3,5 | |
EAN/GTIN | 4013288148674 | |
Številka proizvajalca | 05006110001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za elektrikarje, ploščati, z ročajem Kraftform v celoti izoliran, Širina konice b: 3,5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.494 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
564 kosov na zalogi
3,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 181 mm | 187 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 100 mm |
Širina konice b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Debelina konice a | 0,6 mm | 0,6 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |