{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina konice b | 3,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Debelina konice a | 0,6 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 187 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663301 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406059682 | |
Številka proizvajalca | 663301 3,5 |