Garnitura izvijačev za elektrikarje, ploščatih v celoti izolirani 8

Št. art.: 663311 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število izvijačev 8
    Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Pogonski profil Ploščati izvijač
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 663311 8
    EAN/GTIN 4062406059767
    Številka proizvajalca 663311 8

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
    Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
    Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Konica iz visoko legiranega orodnega jekla. Od vel. 5,5 je zunanji ⌀ izolacije enak širini konice (ugodno pri delu na ozkih mestih).
    Stebla s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

    Uporaba:

    Za delo pod napetostjo do 1000 V.
    Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

    Vsebina:

    po 1 izvijač art. 663301: Vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico