{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 160 i VDE | |
Širina konice b | 3 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Debelina konice a | 0,5 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 181 mm | |
Konica | črna | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663100 3 | |
EAN/GTIN | 4013288148667 | |
Številka proizvajalca | 05006105001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za elektrikarje, ploščati, z ročajem Kraftform v celoti izoliran 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
817 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
879 kosov na zalogi
3,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 181 | 187 |
Dolžina rezila | 100 | 100 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Širina konice b | 3 | 3 |
Debelina konice a | 0,5 | 0,5 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |