{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6003 Joker | |
Zev ključa | 5,5 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 100 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 6 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613800 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288219039 | |
Številka proizvajalca | 05020190001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.029 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 4 | 4 |
Standard | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Dolžina ključa L | 100 | 100 |
Zev ključa | 5,5 | 5,5 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |