{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6003 Joker | |
Zev ključa | 24 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 280 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 12 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 16 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613800 24 | |
EAN/GTIN | 4013288218858 | |
Številka proizvajalca | 05020503001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 24mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
951 kosov na zalogi
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.128 kosov na zalogi
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.770 kosov na zalogi
16,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Površina | mat kromirani | fosfatirani | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |