{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6003 Joker | |
Zev ključa | 22 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 260 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 10 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 15 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613800 22 | |
EAN/GTIN | 4013288218841 | |
Številka proizvajalca | 05020502001 |