{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6003 Joker | |
Zev ključa | 12 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 140 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 5,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613800 12 | |
EAN/GTIN | 4013288212566 | |
Številka proizvajalca | 05020203001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
16,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi
3,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.369 kosov na zalogi
3,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.678 kosov na zalogi
7,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | mat kromirani | fosfatirani | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 140 mm |
Zev ključa | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |