{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6003 Joker | |
Zev ključa | 15 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 170 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 7 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613800 15 | |
EAN/GTIN | 4013288212719 | |
Številka proizvajalca | 05020206001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
19,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
790 kosov na zalogi
4,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.936 kosov na zalogi
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
376 kosov na zalogi
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Površina | mat kromirani | fosfatirani | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 170 mm | 190 mm | 190 mm | 170 mm |
Zev ključa | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |