Dvostranski viličasti ključi, fosfatirani, Zev ključa: 8X9mm

Št. art.: 610900 8X9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
1.288 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 8 mm
Zev ključa 2 9 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 136 mm
maksimalna širina zeva b1 20 mm
Maksimalna širina zeva b2 22 mm
maksimalna višina zeva h 4 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Površina fosfatirani
Mere zeva ključa metrični
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 610900 8X9
EAN/GTIN 4045197384089
Številka proizvajalca 610900 8X9

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Dvostranski viličasti ključi, fosfatirani, Zev ključa: 8X9mm

Dvostranski viličasti ključi, fosfatirani, Zev ključa: 8X9mm

po ponudbi
Na zalogi
1.288 kosov na zalogi
1,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.595 kosov na zalogi
2,19 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.170 kosov na zalogi
1,44 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.602 kosov na zalogi
3,79 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Položaj zeva 1 15 stopinj 15 stopinj 15 stopinj 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj 15 stopinj 15 stopinj 15 stopinj
Standard DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895 DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 136 mm 136 mm 110 mm 140 mm
Zev ključa 1 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Zev ključa 2 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico