{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 96,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 109 mm | |
Celotna dolžina L | 165 mm | |
⌀ držala Ds | 8,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025609 | |
Številka proizvajalca | 116000 8,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 8,5mm
po ponudbi
Na zalogi
848 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
16,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
⌀ držala Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |