{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 73 mm | |
Celotna dolžina L | 112 mm | |
⌀ držala Ds | 3,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197025364 | |
Številka proizvajalca | 116000 3,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3,4mm
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
⌀ držala Ds | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |