{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 78 mm | |
Celotna dolžina L | 119 mm | |
⌀ držala Ds | 4,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197025432 | |
Številka proizvajalca | 116000 4,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 4,2mm
po ponudbi
Na zalogi
812 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.344 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | rdeča | brez |
Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |