{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 121,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 144 mm | |
Celotna dolžina L | 220 mm | |
⌀ držala Ds | 15 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 15 | |
EAN/GTIN | 4045197025722 | |
Številka proizvajalca | 116000 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 15mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
36,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 220 mm | 220 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 340 | DIN 340 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Dolžina utorov Lc | 144 mm | 144 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |