{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 119 mm | |
Dolžina utorov Lc | 140 mm | |
Celotna dolžina L | 214 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 14 | |
EAN/GTIN | 4045197025715 | |
Številka proizvajalca | 116000 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
23,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 214 mm | 214 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj |
⌀ držala Ds | 14 mm | 14 mm |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,11 mm/v | 0,11 mm/v |