{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 62 mm | |
Celotna dolžina L | 95 mm | |
⌀ držala Ds | 2,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025272 | |
Številka proizvajalca | 116000 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.650 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,11 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 340 | DIN 340 |
Kot konice | 118 | 118 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 62 | 62 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,3 | 58,3 |