{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 55,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 59 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 2,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197025258 | |
Številka proizvajalca | 116000 2,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,3mm
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
⌀ držala Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |