{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 79,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 132 mm | |
⌀ držala Ds | 5,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197025470 | |
Številka proizvajalca | 116000 5,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N 5,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
835 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.167 kosov na zalogi
0,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.526 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.615 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
502 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.236 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 79,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 18,2 | 44,2 |