{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 62 mm | |
Celotna dolžina L | 95 mm | |
⌀ držala Ds | 2,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197025265 | |
Številka proizvajalca | 116000 2,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,4mm
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | rdeča | brez |
Celotna dolžina L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |