{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 125 mm | |
Dolžina utorov Lc | 149 mm | |
Celotna dolžina L | 227 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 16 | |
EAN/GTIN | 4045197025739 | |
Številka proizvajalca | 116000 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
44,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 227 mm | 227 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 125 mm | 125 mm |