{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 72,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 78 mm | |
Celotna dolžina L | 119 mm | |
⌀ držala Ds | 3,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197025401 | |
Številka proizvajalca | 116000 3,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3,8mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | rdeča | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS |
Dolžina utorov Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm |