{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 116 mm | |
Dolžina utorov Lc | 134 mm | |
Celotna dolžina L | 205 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 12 | |
EAN/GTIN | 4045197025685 | |
Številka proizvajalca | 116000 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | rdeča | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 341 | DIN 340 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |