{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 82,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 91 mm | |
Celotna dolžina L | 139 mm | |
⌀ držala Ds | 5,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116000 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025487 | |
Številka proizvajalca | 116000 5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 5,5mm
po ponudbi
Na zalogi
563 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | rdeča | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |