{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 68 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 8,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197010308 | |
Številka proizvajalca | 114020 8,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Precizno valjan N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 8,7mm
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
3,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
393 kosov na zalogi
2,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
737 kosov na zalogi
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
od
1
Kosov
34,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
746 kosov na zalogi
4,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | zelena | brez |
Nazivni ⌀ DC | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ držala Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |