{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 32 mm | |
Nyckelvidd 2 | 36 mm | |
nyckellängd L | 410 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 48 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 52 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 32X36 | |
EAN/GTIN | 4045197385581 | |
Tillverkarens nummer | 615900 32X36 |