{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
nyckellängd L | 216 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 20 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197385383 | |
Tillverkarens nummer | 615900 12X13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 12X13mm
på begäran
I lager
269 styck i lager
60,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 797 styck i lager
64,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
460 styck i lager
46,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
550 styck i lager
110,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 216 mm | 216 mm | 144 mm | 220 mm |
Nyckelvidd 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |