{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
nyckellängd L | 144 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 19 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 6,8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617950 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197441867 | |
Tillverkarens nummer | 617950 12X13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ringnyckel, flat, förkromad, nyckelvidd: 12X13mm
på begäran
I lager
743 styck i lager
46,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
259 styck i lager
60,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 709 styck i lager
64,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
411 styck i lager
110,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 144 mm | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Nyckelvidd 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |