{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
nyckellängd L | 169 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 24,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617950 16X17 | |
EAN/GTIN | 4045197441898 | |
Tillverkarens nummer | 617950 16X17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, flat 16X17 mm
på begäran
I lager
1 869 styck i lager
61,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
415 styck i lager
127,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ringläge | 0 | 75 |
nyckellängd L | 169 | 255 |
Nyckelvidd 1 | 16 | 16 |
Nyckelvidd 2 | 17 | 17 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 24,5 | 25 |
maximal ring-⌀ D2 max | 25,5 | 27 |