{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 18 mm | |
nyckellängd L | 169 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 24,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 7,8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617950 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197441904 | |
Tillverkarens nummer | 617950 16X18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, flat 16X18 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
69,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
91,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 519 styck i lager
97,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 290 styck i lager
155,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | förkromad | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 169 mm | 263 mm | 263 mm | 270 mm |
Nyckelvidd 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Nyckelvidd 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
maximal ring-⌀ D1 max | 24,5 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 25,5 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |