{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 9 mm | |
nyckellängd L | 115 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 13,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 15 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 5,5 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617950 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197441836 | |
Tillverkarens nummer | 617950 8X9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ringnyckel, flat 8X9 mm
på begäran
I lager
283 styck i lager
51,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 344 styck i lager
95,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | förkromad | mattförkromad |
Ringläge | 0 | 75 |
nyckellängd L | 115 | 180 |
Nyckelvidd 1 | 8 | 8 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 13,5 | 14 |