{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 27 mm | |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | |
nyckellängd L | 288 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 38,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 45,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 12,8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617950 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197463883 | |
Tillverkarens nummer | 617950 27X32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, flat 27X32 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
189,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
145 styck i lager
211,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
653 styck i lager
306,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 288 mm | 360 mm | 360 mm |
Nyckelvidd 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 38,5 mm | 40 mm | 40 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 45,5 mm | 48 mm | 48 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |