{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 21 mm | |
nyckellängd L | 194 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 26,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 30,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 9,8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617950 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197441935 | |
Tillverkarens nummer | 617950 18X21 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, flat 18X21 mm
på begäran
I lager
124 styck i lager
124,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
329 styck i lager
209,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
Ringläge | 0 | 75 |
nyckellängd L | 194 | 300 |
Nyckelvidd 2 | 21 | 21 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 26,5 | 28 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |