{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 20 mm | |
Nyckelvidd 2 | 22 mm | |
nyckellängd L | 204 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 29 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 32,4 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 10,8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617950 20X22 | |
EAN/GTIN | 4045197441959 | |
Tillverkarens nummer | 617950 20X22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, flat 20X22 mm
på begäran
I lager
110 styck i lager
99,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
873 styck i lager
174,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | förkromad | mattförkromad |
Ringläge | 0 | 75 |
nyckellängd L | 204 | 300 |
Nyckelvidd 1 | 20 | 20 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 29 | 31 |
maximal ring-⌀ D2 max | 32,4 | 34 |