{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 21 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
nyckellängd L | 228 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 30,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 34,7 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 10,8 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 617950 21X24 | |
EAN/GTIN | 4045197463876 | |
Tillverkarens nummer | 617950 21X24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, flat 21X24 mm
på begäran
I lager
80 styck i lager
106,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
916 styck i lager
243,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ringläge | 0 | 75 |
nyckellängd L | 228 | 330 |
Nyckelvidd 1 | 21 | 21 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 30,5 | 32 |
maximal ring-⌀ D2 max | 34,7 | 35 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |