{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
nyckellängd L | 216 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 20 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197160959 | |
Tillverkarens nummer | 615950 12X13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 12X13 mm
på begäran
I lager
2 105 styck i lager
64,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
280 styck i lager
60,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 216 | 216 |
Nyckelvidd 1 | 12 | 12 |
Nyckelvidd 2 | 13 | 13 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 20 | 20 |
maximal ring-⌀ D2 max | 21 | 21 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |