{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 22 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
nyckellängd L | 325 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 34 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 37 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 22X24 | |
EAN/GTIN | 4045197161024 | |
Tillverkarens nummer | 615950 22X24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, förkromad, nyckelvidd: 22X24mm
på begäran
I lager
811 styck i lager
155,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
475 styck i lager
137,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
316 styck i lager
313,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
292 styck i lager
235,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Nyckelvidd 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |