{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 30 mm | |
Nyckelvidd 2 | 34 mm | |
nyckellängd L | 375 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 44 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 50 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197331366 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 30X34 mm
på begäran
I lager
422 styck i lager
258,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
230,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 375 | 375 |
Nyckelvidd 1 | 30 | 30 |
Nyckelvidd 2 | 34 | 34 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 44 | 44 |
maximal ring-⌀ D2 max | 50 | 50 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |