{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
nyckellängd L | 263 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 25 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 16X17 | |
EAN/GTIN | 4045197160980 | |
Tillverkarens nummer | 615950 16X17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 16X17 mm
på begäran
I lager
537 styck i lager
89,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
89,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 263 | 263 |
Nyckelvidd 1 | 16 | 16 |
Nyckelvidd 2 | 17 | 17 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 25 | 25 |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 | 27 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |