Ringnyckel, hög bockning 41X46 mm

Art-nr: 615950 41X46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
112 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nyckelvidd 1 41 mm
    Nyckelvidd 2 46 mm
    nyckellängd L 475 mm
    maximal ring-⌀ D1 max 60 mm
    maximal ring-⌀ D2 max 67 mm
    Yta förkromad
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 615950 41X46
    EAN/GTIN 4045197441812
    Tillverkarens nummer 615950 41X46

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
    Med ovalt skaft.

    Norm:

    DIN 838/ISO 3318

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen