{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 21 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
nyckellängd L | 325 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 21X24 | |
EAN/GTIN | 4045197331328 | |
Tillverkarens nummer | 615950 21X24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 21X24 mm
på begäran
I lager
178 styck i lager
142,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
125 styck i lager
134,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 325 | 325 |
Nyckelvidd 1 | 21 | 21 |
Nyckelvidd 2 | 24 | 24 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 32 | 32 |
maximal ring-⌀ D2 max | 35 | 35 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |