{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 30 mm | |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | |
nyckellängd L | 360 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 44 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197385567 | |
Tillverkarens nummer | 615900 30X32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 30X32 mm
på begäran
I lager
468 styck i lager
209,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 128 styck i lager
209,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 207 styck i lager
479,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 360 | 360 | 297 |
Nyckelvidd 1 | 30 | 30 | 30 |
Nyckelvidd 2 | 32 | 32 | 32 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 44 | 44 | 50,4 |
maximal ring-⌀ D2 max | 48 | 48 | 52,4 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |