{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 27 mm | |
Nyckelvidd 2 | 30 mm | |
nyckellängd L | 346 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 40 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 44 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 27X30 | |
EAN/GTIN | 4045197385543 | |
Tillverkarens nummer | 615900 27X30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 27X30 mm
på begäran
I lager
334 styck i lager
209,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
257 styck i lager
209,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
109 styck i lager
321,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 346 | 346 | 360 |
Nyckelvidd 1 | 27 | 27 | 27 |
Nyckelvidd 2 | 30 | 30 | 30 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 40 | 40 | 40 |
maximal ring-⌀ D2 max | 44 | 44 | 44 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |