{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 21 mm | |
Nyckelvidd 2 | 23 mm | |
nyckellängd L | 325 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197329875 | |
Tillverkarens nummer | 615900 21X23 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 21X23mm
på begäran
I lager
513 styck i lager
132,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
716 styck i lager
137,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
234 styck i lager
215,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 325 mm | 325 mm | 315 mm |
Nyckelvidd 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Nyckelvidd 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |