{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 36 mm | |
Nyckelvidd 2 | 41 mm | |
nyckellängd L | 440 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 53 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 60 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 36X41 | |
EAN/GTIN | 4045197385598 | |
Tillverkarens nummer | 615900 36X41 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 36X41mm
på begäran
I lager
169 styck i lager
389,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 498 styck i lager
395,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
756 styck i lager
575,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Nyckelvidd 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Nyckelvidd 2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |