{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 6 mm | |
Nyckelvidd 2 | 7 mm | |
nyckellängd L | 167 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 11 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 12 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197385338 | |
Tillverkarens nummer | 615900 6X7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 6X7 mm
på begäran
I lager
63 styck i lager
50,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 228 styck i lager
50,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 167 | 167 |
Nyckelvidd 1 | 6 | 6 |
Nyckelvidd 2 | 7 | 7 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 11 | 11 |
maximal ring-⌀ D2 max | 12 | 12 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |