{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 7 mm | |
Nyckelvidd 2 | 8 mm | |
nyckellängd L | 180 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 12 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 14 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197442444 | |
Tillverkarens nummer | 615900 7X8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning 7X8 mm
på begäran
I lager
376 styck i lager
53,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
224 styck i lager
59,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 020 styck i lager
113,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 180 | 180 | 180 |
Nyckelvidd 1 | 7 | 7 | 7 |
Nyckelvidd 2 | 8 | 8 | 8 |
maximal ring-⌀ D1 max | 12 | 12 | 12 |
maximal ring-⌀ D2 max | 14 | 14 | 14 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |