{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 19 mm | |
Nyckelvidd 2 | 22 mm | |
nyckellängd L | 318 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 29 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 34 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197385499 | |
Tillverkarens nummer | 615900 19X22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 19X22 mm
på begäran
I lager
235 styck i lager
118,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 074 styck i lager
126,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
943 styck i lager
237,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 318 | 318 | 228 |
Nyckelvidd 1 | 19 | 19 | 19 |
Nyckelvidd 2 | 22 | 22 | 22 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 29 | 29 | 33,4 |
maximal ring-⌀ D2 max | 34 | 34 | 38,4 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |