{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 21 mm | |
nyckellängd L | 308 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 32 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197385482 | |
Tillverkarens nummer | 615900 18X21 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 18X21 mm
på begäran
I lager
48 styck i lager
112,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
127,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 308 | 308 |
Nyckelvidd 1 | 18 | 18 |
Nyckelvidd 2 | 21 | 21 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 | 28 |
maximal ring-⌀ D2 max | 32 | 32 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |