{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 27 mm | |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | |
nyckellängd L | 360 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 40 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197385550 | |
Tillverkarens nummer | 615900 27X32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 27X32 mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
207,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
181 styck i lager
208,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 360 | 360 |
Nyckelvidd 1 | 27 | 27 |
Nyckelvidd 2 | 32 | 32 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 40 | 40 |
maximal ring-⌀ D2 max | 48 | 48 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |